Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Kegelrollenlager, Außenring, Zollmaße LM 742747 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFLM 742747 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LM 742747 A
EAN/GTIN:
     7316570835434
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Kegelrollenlager-Außenring
Kegelrollenlager Innenring
Kegelrollenlager-Innenteil
Kegelige Rollenlager-Cones (Innenringe mit Rollen und Käfig) mit Zollmaßen sind für die Kombination mit Cups (Außenringe) derselben Reihe vorgesehen. Zusammen bilden sie ein reibungsarmes Komplettlager zur Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen. Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Kombination mit Cups derselben Reihe möglich;Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer
Weitere Informationen:
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
56 mm
Verpackungslänge:
305 mm
Packungsbreite:
300 mm
Verpackungsvolumen:
5.124 dm³
Bohrungsdurchmesser:
216.713 mm
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
380.00000019461 kN
StatischeTragzahl:
850.00000043531 kN
Grenzdrehzahl:
r/min
Referenzdrehzahl:
r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Kein(e/r)
Nachschmierfunktion:
Ohne
Breite,Innenring:
49.212 mm
Breite,gesamt:
49.212 mm
AnordnungdesBerührungswinkelszweireihigesLager:
nicht zutreffend
Lagerteil:
Innenring, Rollenkranz (Kegelstumpf)
Passungsanordnung:
Kein(e)
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager skf, kegelrollenlager, SKF, LM 742747 A, 07316570835434
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,26*
€ 665,65*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,17*
€ 1.046,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,65*
€ 792,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,54*
€ 767,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 611,26*
€ 727,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,61*
€ 709,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 583,35*
€ 694,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,26*
€ 666,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.