Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF LS Universalscheibe für Zylinderlager und Axial-Nadellager LS 1730


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFLS 1730
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     LS 1730
EAN/GTIN:
     7316570062458
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Universal-Lagerscheiben für Zylinderlager und Axial-Nadellager werden als separate Komponenten geliefert. Sie bestehen aus gehärtetem Wälzlagerstahl und haben geschliffene Laufbahnen. Alle anderen Oberflächen sind gefräst. Die Scheiben sind für Anwendungen geeignet, bei denen keine genaue Scheibenzentrierung erforderlich ist oder die Drehzahlen niedrig bleiben. Sie können als Wellen- und Gehäusescheiben für Lager der Reihe AXK und als Wellenscheiben für Lager der Reihe AXW verwendet werden. Vollständige Austauschbarkeit von Unterlegscheiben;Geeignet, wenn Unterlegscheiben nicht präzise ausgerichtet werden müssen;Geeignet für Niederdrehzahlanwendungen;Erhältlich für Axial-Zylinderrollenlager der Reihe K 811
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
67 mm
Verpackungslänge:
67 mm
Packungsbreite:
15 mm
Verpackungsvolumen:
67.335 cm³
Bohrungsdurchmesser:
17 mm
Dicke:
2.75 mm
Lagerteil:
Universal-Lagerscheibe
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe ina, axialscheibe, SKF, LS 1730, 07316570062458
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 2,90*
5 Tage
792
1
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,90*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,97*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,23*
€ 3,33*
Lager 214
64
10
€ 4,30*
ab € 2,83*
€ 3,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,83* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.