| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKFMB 10 Herst.-Nr.: MB 10 EAN/GTIN: 7316577757449 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MB und MBL Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente, die KM, KML und HM . T Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse befestigen und das unbeabsichtigte Lösen verhindern. MB . A ist eine robustere Ausführung der MB Unterlegscheibe. Die Sicherungsscheiben greifen in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse. Sie sichern die Mutter, sobald eine der Fahnen in einen Schlitz im Außendurchmesser der Wellenmutter umgebogen wird. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch die Sicherungsscheibe ausgetauscht werden. Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Verwendung für KM(L) und HM . T Wellenmuttern (bestimmte Größen) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungshöhe: | 76 mm | Verpackungslänge: | 81 mm | Packungsbreite: | 15 mm | Verpackungsvolumen: | 92.34 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 50 mm | Klemmstück: | Sicherungsblech |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SKF, MB 10, 07316577757449 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 350 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,78* | € 0,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 0,71* | € 1,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,72* | € 1,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 0,73* | € 1,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 0,82* | € 1,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|