Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF MB(L) Sicherungsscheibe MB 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFMB 6
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MB 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
Sicherungsblech ohne DIN
federring ohne norm
MB und MBL Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente, die KM, KML und HM . T Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse befestigen und das unbeabsichtigte Lösen verhindern. MB . A ist eine robustere Ausführung der MB Unterlegscheibe. Die Sicherungsscheiben greifen in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse. Sie sichern die Mutter, sobald eine der Fahnen in einen Schlitz im Außendurchmesser der Wellenmutter umgebogen wird. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch die Sicherungsscheibe ausgetauscht werden. Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Verwendung für KM(L) und HM . T Wellenmuttern (bestimmte Größen)
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
1 mm
Verpackungslänge:
49 mm
Packungsbreite:
49 mm
Verpackungsvolumen:
2.401 cm³
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
Klemmstück:
Sicherungsblech
Weitere Suchbegriffe: SKF, MB 6
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 0,27*
€ 0,40*
1 Tag
39
1
€ 8,90*
ab € 0,41*
€ 0,61*
1 Tag
254
1
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,78*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,52*
€ 0,82*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 0,62*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.