Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF MS Sicherungsbügel MS 30/710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFMS 30/710
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MS 30/710
EAN/GTIN:
     7316571111889
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
MS Sicherungsbügel sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von HM und HME Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsbügel greifen in eine Wellen- bzw. Spannhülsennut und in eine der am Mutterumfang verteilten Nuten. Eine Schraube befestigt den Bügel an der Stirnseite der Wellenmutter. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch der Sicherungsbügel ausgetauscht werden. Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Verwendung für HM und HME Wellenmuttern
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
140 mm
Verpackungslänge:
115 mm
Packungsbreite:
15 mm
Verpackungsvolumen:
241.5 cm³
Klemmstück:
Sicherungsbügel
Weitere Suchbegriffe: SKF, MS 30/710, 07316571111889
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,62*
€ 208,30*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,90*
€ 332,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,01*
€ 220,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 180,89*
€ 215,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.