| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFMS 3060 Herst.-Nr.: MS 3060 EAN/GTIN: 7316577011848 |
| |
|
| | |
| MS Sicherungsbügel sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von HM und HME Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsbügel greifen in eine Wellen- bzw. Spannhülsennut und in eine der am Mutterumfang verteilten Nuten. Eine Schraube befestigt den Bügel an der Stirnseite der Wellenmutter. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch der Sicherungsbügel ausgetauscht werden. Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Verwendung für HM und HME Wellenmuttern Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 140 mm | Verpackungslänge: | 115 mm | Packungsbreite: | 20 mm | Verpackungsvolumen: | 322 cm³ | Klemmstück: | Sicherungsbügel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, MS 3060, 07316577011848 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,62* | € 21,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,82* | € 22,97* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,89* | € 23,43* | | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 17,48* | € 23,76* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,7811* | € 25,4711* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|