Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF MS Sicherungsbügel MS 3196


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFMS 3196
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     MS 3196
EAN/GTIN:
     7316570401172
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
MS Sicherungsbügel sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von HM und HME Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsbügel greifen in eine Wellen- bzw. Spannhülsennut und in eine der am Mutterumfang verteilten Nuten. Eine Schraube befestigt den Bügel an der Stirnseite der Wellenmutter. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch der Sicherungsbügel ausgetauscht werden. Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Verwendung für HM und HME Wellenmuttern
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
200 mm
Verpackungslänge:
150 mm
Packungsbreite:
15 mm
Verpackungsvolumen:
450 cm³
Klemmstück:
Sicherungsbügel
Weitere Suchbegriffe: SKF, MS 3196, 07316570401172
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,53*
€ 90,68*
5 Tage
6
€ 4,90*
ab € 72,94*
€ 90,73*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,83*
€ 143,06*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.