| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFN 07 Herst.-Nr.: N 07 EAN/GTIN: 7316571280707 |
| |
|
| | |
| N Wellenmuttern dienen dazu, Lager auf einer Welle oder Spannhülse zu befestigen. Sie haben am Umfang vier abstandsgleiche Schlitze, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Je nach Größe und Reihe werden Wellenmuttern entweder mit einer W Sicherungsscheibe oder einer PL Schließplatte auf der Welle gesichert. Das Sicherungselement greift in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde einer Spannhülse. Unbeschädigte N Wellenmuttern sind wiederverwendbar. Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Wiederverwendbar mit neuer Befestigungstechnik;Keilnut in der Welle oder Spannhülsengewinde erforderlich Weitere Informationen: | | Breite: | 11.3792 mm | Packungshöhe: | 12 mm | Verpackungslänge: | 54 mm | Packungsbreite: | 54 mm | Verpackungsvolumen: | 34.992 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 34.9504 mm | Klemmstück: | Sicherungsblech | MutterfürhydraulischenEinbau: | Kein(e) | ZugehörigesEinbauwerkzeug: | HN 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, SKF, N 07, 07316571280707 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,79* | € 8,52* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,2728* | € 8,9528* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 6,19* | € 9,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,74* | € 13,67* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 11,96* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|