| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFN 12 Herst.-Nr.: N 12 EAN/GTIN: 7316571280721 |
| |
|
| | |
| N Wellenmuttern dienen dazu, Lager auf einer Welle oder Spannhülse zu befestigen. Sie haben am Umfang vier abstandsgleiche Schlitze, an denen Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden können. Je nach Größe und Reihe werden Wellenmuttern entweder mit einer W Sicherungsscheibe oder einer PL Schließplatte auf der Welle gesichert. Das Sicherungselement greift in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde einer Spannhülse. Unbeschädigte N Wellenmuttern sind wiederverwendbar. Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Wiederverwendbar mit neuer Befestigungstechnik;Keilnut in der Welle oder Spannhülsengewinde erforderlich Weitere Informationen: | | Breite: | 13.7414 mm | Packungshöhe: | 14 mm | Verpackungslänge: | 81 mm | Packungsbreite: | 81 mm | Verpackungsvolumen: | 91.854 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 59.944 mm | Klemmstück: | Sicherungsblech | MutterfürhydraulischenEinbau: | Kein(e) | ZugehörigesEinbauwerkzeug: | HN 12-13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, SKF, N 12, 07316571280721 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,81* | € 14,17* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,90* | € 14,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,47* | € 15,08* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 11,86* | € 16,42* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 12,2487* | € 16,9687* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|