Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stützrolle, ohne Bordringe, mit integrierter Abdichtung NA 22/8.2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNA 22/8.2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 22/8.2RS
EAN/GTIN:
     7316570900774
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
Stützrolle
Stützrollen
kegelrollenlager skf
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um einreihige Nadellager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren. Der Einbau des Innenrings kann getrennt vom Außenring und Nadelkranz erfolgen. Hohe radiale Tragfähigkeit;Fangen Stoßbelastungen ab;Einbaufertig;Nicht selbsthaltende Ausführung;Integrierte Dichtung verlängert die Lagerlebensdauer
Weitere Informationen:
Käfig:
Für
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
49 mm
Verpackungslänge:
49 mm
Packungsbreite:
15 mm
Verpackungsvolumen:
36.015 cm³
Bohrungsdurchmesser:
8 mm
ArtderAbdichtung:
Berührungsdichtungen
DynamischeTragzahl:
4.68 kN
StatischeTragzahl:
4.55 kN
Grenzdrehzahl:
6700 r/min
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Für
Breite,Außenring:
11.8 mm
Breite,gesamt:
12 mm
Lagerteil:
Komplett-Stützrolle
AxialführungdesAußenrings:
Ja
FunktionalerAußendurchmesser:
24 mm
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Außenringprofil:
Ballig
Wälzkörper:
Nadelrollen
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Stützrolle
Weitere Suchbegriffe: kegelrollenlager, SKF, NA 22/8.2RS, 07316570900774
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,67*
€ 22,00*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,60*
€ 24,85*
1
€ 4,95*
ab € 17,5988*
€ 24,9788*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 17,47*
€ 25,34*
1
€ 3,19*
ab € 19,40*
€ 27,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA22/8-2RSR
ab € 10,48*
Ähnlich
NTN
10120614
ab € 12,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.