Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Nadellager mit Ringen, mit Borden NA 4906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNA 4906
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NA 4906
EAN/GTIN:
     7316577012111
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Einreihige Nadellager haben Zylinderrollen, deren Durchmesser im Verhältnis zu ihrer Länge sehr klein ist. Durch ihre vielen Rollen haben die Lager eine hohe Tragfähigkeit. Der Außenring enthält zwei feste Borde zur axialen Führung des Lagers sowie eine Umfangsnut mit mindestens einem Schmierloch, um das Nachschmieren zu erleichtern. Hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe Steifigkeit;Niedrige Querschnittshöhe;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Käfig:
Blech
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
57 mm
Verpackungslänge:
55 mm
Packungsbreite:
23 mm
Verpackungsvolumen:
72.105 cm³
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
ArtderAbdichtung:
nicht zutreffend
DynamischeTragzahl:
26 kN
StatischeTragzahl:
39 kN
Grenzdrehzahl:
13000 r/min
Referenzdrehzahl:
11000 r/min
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Für
Lagerteil:
Komplettlager
Ausrichtungsfunktion:
Ohne
AnzahlderBorde,Außenring:
2
ArtdesAußenrings:
Bearbeitet (fest)
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: Stützrolle, Stützrollen, skf nadellager-innenringe, nadellager innenring, SKF, NA 4906, 07316577012111
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,90*
ab € 15,73*
€ 21,41*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,71*
€ 21,42*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 19,17*
€ 25,08*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,14*
€ 26,83*
Lager 214
100
€ 4,30*
ab € 20,81*
€ 27,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NA4906-XL
ab € 15,59*
Ähnlich
NTN
10120663
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.