Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stützrolle mit Bordringen NATV 50 PPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNATV 50 PPA
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NATV 50 PPA
EAN/GTIN:
     7316571620640
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen skf
stützrollen
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um einreihige Nadellager mit Innenring. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren. Hohe radiale Tragfähigkeit;Aufnahme von Axiallasten (aufgrund von Dreh- oder Kippbewegungen);Lange Gebrauchsdauer;Einbaufertig;Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Weitere Informationen:
Käfig:
Ohne
Packungshöhe:
106 mm
Verpackungslänge:
104 mm
Packungsbreite:
40 mm
Verpackungsvolumen:
440.96 cm³
Bohrungsdurchmesser:
50 mm
ArtderAbdichtung:
Berührungsdichtungen
DynamischeTragzahl:
39.1 kN
StatischeTragzahl:
93 kN
Grenzdrehzahl:
850 r/min
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
Between C2 and CN
Nachschmierfunktion:
Für
Breite,Außenring:
30 mm
Breite,gesamt:
32 mm
Lagerteil:
Komplett-Stützrolle
AxialführungdesAußenrings:
Ja
FunktionalerAußendurchmesser:
90 mm
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Außenringprofil:
Ballig
Wälzkörper:
Nadelrollen
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Stützrolle
Weitere Suchbegriffe: SKF, NATV 50 PPA, 07316571620640
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 125,79*
€ 157,50*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,45*
€ 160,79*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 207,36*
€ 259,15*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,35*
€ 189,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 134,80*
€ 160,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.