Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges vollrolliges Zylinderrollenlager, Ausführung NCF NCF 1876 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNCF 1876 V
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NCF 1876 V
EAN/GTIN:
     7316577728395
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen vorgesehen. Die Lager enthalten die höchstmögliche Anzahl von Rollen, da sie keinen Käfig haben. Lager der Bauform NCF haben zwei feste Borde am Innenring und einen Bord am Außenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein Sicherungsring am Außenring hält das Lager zusammen. Der Sicherungsring darf im Betrieb nicht axial belastet werden. Sehr hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe radiale Steifigkeit;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung
Weitere Informationen:
Breite:
46 mm
Bauform:
Selbsthaltend
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
210 mm
Verpackungslänge:
750 mm
Packungsbreite:
600 mm
Verpackungsvolumen:
94.5 dm³
Bohrungsdurchmesser:
380 mm
DynamischeTragzahl:
627 kN
StatischeTragzahl:
1290 kN
Grenzdrehzahl:
670 r/min
Referenzdrehzahl:
530 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
2
AnzahlderBorde,Außenring:
1
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, NCF 1876 V, 07316577728395
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.771,86*
€ 2.951,53*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.658,93*
€ 4.739,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.951,53*
€ 3.512,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.916,13*
€ 3.470,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.847,06*
€ 3.388,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.834,85*
€ 3.373,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.771,86*
€ 3.298,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.