Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges vollrolliges Zylinderrollenlager, Ausführung NCF NCF 1892 V/HB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNCF 1892 V/HB1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NCF 1892 V/HB1
EAN/GTIN:
     7316577724724
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen vorgesehen. Die Lager enthalten die höchstmögliche Anzahl von Rollen, da sie keinen Käfig haben. Lager der Bauform NCF haben zwei feste Borde am Innenring und einen Bord am Außenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein Sicherungsring am Außenring hält das Lager zusammen. Der Sicherungsring darf im Betrieb nicht axial belastet werden. Sehr hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe radiale Steifigkeit;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
250 mm
Verpackungslänge:
700 mm
Packungsbreite:
700 mm
Verpackungsvolumen:
122.5 dm³
Bohrungsdurchmesser:
460 mm
DynamischeTragzahl:
913 kN
StatischeTragzahl:
1960 kN
Grenzdrehzahl:
530 r/min
Referenzdrehzahl:
430 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
2
AnzahlderBorde,Außenring:
1
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, NCF 1892 V/HB1, 07316577724724
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.424,81*
€ 3.782,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.596,55*
€ 3.838,29*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.725,58*
€ 6.021,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.782,68*
€ 4.501,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.707,33*
€ 4.411,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.553,48*
€ 4.228,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.502,64*
€ 4.168,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.424,81*
€ 4.075,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.