Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Zylinderrollenlager, Ausführung NJ NJ 206 ECPH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Einreihiges Zylinderrollenlager, Ausführung NJ NJ 206 ECPH
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNJ 206 ECPH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ 206 ECPH
EAN/GTIN:
     7316576962820
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NJ haben zwei feste Borde am Außenring und einen am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in einer Richtung;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Packungshöhe:
78 mm
Verpackungslänge:
76 mm
Packungsbreite:
23 mm
Verpackungsvolumen:
136.344 cm³
Bohrungsdurchmesser:
30 mm
DynamischeTragzahl:
44 kN
StatischeTragzahl:
36.5 kN
Grenzdrehzahl:
14000 r/min
Referenzdrehzahl:
12000 r/min
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
AnzahlderBorde,Innenring:
1
AnzahlderBorde,Außenring:
2
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, NJ 206 ECPH, 07316576962820
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,37*
€ 42,63*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,40*
€ 64,90*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.