Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager NNF 5022 ADA-2LSV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNNF 5022 ADA-2LSV
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNF 5022 ADA-2LSV
EAN/GTIN:
     7316577721020
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager sind aufgrund ihrer vielen Rollen zur Aufnahme sehr hoher Radiallasten bei mittleren Drehzahlen geeignet. Lager der Bauform NNF haben drei Borde am geteilten Innenring und einen Mittelbord am Außenring. Diese Lager führen die Welle axial in beiden Richtungen. Zwei Ringnuten im Außenring vereinfachen den Einbau und senken den axialen Platzbedarf. Sehr hohe radiale Tragfähigkeit;Hohe radiale Steifigkeit;Lange Gebrauchsdauer;Führen die Welle axial in beiden Richtungen;Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Käfig:
Ohne
Dichtung:
Dichtung an beiden Seiten
Packungshöhe:
86 mm
Verpackungslänge:
205 mm
Packungsbreite:
200 mm
Verpackungsvolumen:
3.526 dm³
Bohrungsdurchmesser:
110 mm
ArtderAbdichtung:
Kontakt
DynamischeTragzahl:
413 kN
StatischeTragzahl:
695 kN
Grenzdrehzahl:
750 r/min
Referenzdrehzahl:
r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Für
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
2
AnzahlderBorde,Außenring:
1
Beschichtung:
Ohne
AxialeVerschiebbarkeit:
Kein(e/r)
Weitere Suchbegriffe: SKF, NNF 5022 ADA-2LSV, 07316577721020
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 428,96*
€ 469,97*
€ 4,95*
ab € 473,6676*
€ 515,8176*
Lager 214
100
Frei Haus
ab € 470,48*
€ 523,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,96*
€ 546,92*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 548,50*
€ 608,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,06*
€ 622,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,81*
€ 613,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,56*
€ 600,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,59*
€ 587,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 488,11*
€ 580,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,48*
€ 559,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.