Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision Bearings“ NNU 4940 B/SPW33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNNU 4940 B/SPW33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NNU 4940 B/SPW33
EAN/GTIN:
     7316577014900
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zweireihige Zylinderrollenlager der Reihe „Super-Precision“, Reihe NNU, sind für hohe Radiallasten, hohe Drehzahlen und ein hohes Maß an Steifigkeit ausgelegt. Die Lager haben drei Borde am Innenring und keine Borde am Innenring. Sie nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Die nicht selbsthaltende Ausführung vereinfacht den Ein- und Ausbau, insbesondere wenn die Lastbedingungen erfordern, dass beide Ringe mit fester Passung eingebaut werden. Hohe radiale Tragfähigkeit;Sehr hohe Steifigkeit und hohe Laufgenauigkeit;Minimieren Geräusch- und Schwingungspegel sowie Wärmeerzeugung;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nachschmierfunktion
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
171 mm
Verpackungslänge:
305 mm
Packungsbreite:
305 mm
Verpackungsvolumen:
15.907 dm³
Bohrungsdurchmesser:
200 mm
DynamischeTragzahl:
484 kN
StatischeTragzahl:
1040 kN
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
C1
Nachschmierfunktion:
Für
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
0
AnzahlderBorde,Außenring:
3
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
ErreichbareDrehzahlenfürFettschmierung:
2600 r/min
ErreichbareDrehzahlenfürÖl-Luft-Schmierung:
3000 r/min
Weitere Suchbegriffe: SKF, NNU 4940 B/SPW33, 07316577014900
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.644,63*
€ 1.790,29*
8 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 1.700,16*
€ 1.795,83*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.722,27*
€ 1.885,29*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.777,94*
€ 1.885,46*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.782,83*
€ 1.886,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,29*
€ 2.243,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.860,61*
€ 2.214,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.794,63*
€ 2.135,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.769,94*
€ 2.106,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.730,60*
€ 2.059,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.722,27*
€ 2.049,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.