Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Zylinderrollenlager NU 2222 ECN3RML/C3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNU 2222 ECN3RML/C3H
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 2222 ECN3RML/C3H
EAN/GTIN:
     7316572564769
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher bis sehr hoher Radiallasten bei mittleren bis hohen Drehzahlen vorgesehen. Im SKF Grundsortiment finden sich zahlreiche Ausführungen und Varianten dieses Lagertyps, darunter Standardlager, vollrollige Lager und Hochleistungslager. Je nach Konfiguration der Außen- und Innenringe werden die Lager als Loslager- und als Festlagerausführung angeboten. Hohe bis sehr hohe radiale Tragfähigkeit; Reibungsarm; Lange Gebrauchsdauer
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
205 mm
Verpackungslänge:
208 mm
Packungsbreite:
58 mm
Verpackungsvolumen:
2.473 dm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, NU 2222 ECN3RML/C3H, 07316572564769
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,00*
€ 827,16*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,13*
€ 1.307,97*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,16*
€ 984,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,01*
€ 959,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,35*
€ 919,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,79*
€ 900,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 739,96*
€ 880,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,00*
€ 862,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.