Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges INSOCOAT Zylinderrollenlager, Ausführung NU NU 224 ECM/C3VL0241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNU 224 ECM/C3VL0241
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 224 ECM/C3VL0241
EAN/GTIN:
     7316571597959
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Zylinderrollenlager
rillenkugellager einreihig skf
Einreihige INSOCOAT Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Die stromisolierte Beschichtung des Außen- oder Innenrings verhindert den Durchgang elektrischer Ströme durch das Lager. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Geschützt gegen elektrische Erosionsschäden;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
56 mm
Verpackungslänge:
255 mm
Packungsbreite:
255 mm
Verpackungsvolumen:
3.641 dm³
Bohrungsdurchmesser:
120 mm
DynamischeTragzahl:
390 kN
StatischeTragzahl:
430 kN
Grenzdrehzahl:
3600 r/min
Referenzdrehzahl:
3400 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
0
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Außenring mit Isolationsbeschichtung
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF, NU 224 ECM/C3VL0241, 07316571597959
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.543,45*
€ 1.690,10*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.149,24*
€ 2.257,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.591,08*
€ 2.710,28*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.690,10*
€ 2.011,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,09*
€ 1.985,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.607,63*
€ 1.913,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.583,90*
€ 1.884,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.548,69*
€ 1.842,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.543,45*
€ 1.836,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.