Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Zylinderrollenlager, Ausführung NU NU 230 ECM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNU 230 ECM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 230 ECM
EAN/GTIN:
     7316571737423
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
56 mm
Verpackungslänge:
295 mm
Packungsbreite:
290 mm
Verpackungsvolumen:
4.791 dm³
Bohrungsdurchmesser:
150 mm
DynamischeTragzahl:
510 kN
StatischeTragzahl:
600 kN
Grenzdrehzahl:
2800 r/min
Referenzdrehzahl:
2600 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
0
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
AxialeVerschiebbarkeit:
In beiden Richtungen
Weitere Suchbegriffe: SKF, NU 230 ECM, 07316571737423
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 624,18*
€ 670,91*
Frei Haus
ab € 644,03*
€ 689,45*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 659,66*
€ 728,36*
Lager 214
100
Frei Haus
ab € 717,86*
€ 782,09*
5 Tage
3
€ 10,00*
ab € 741,73*
€ 791,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,09*
€ 930,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 780,54*
€ 928,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,44*
€ 897,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,94*
€ 880,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 731,71*
€ 870,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,86*
€ 854,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.