Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Zylinderrollenlager, Ausführung NU NU 2314 ECP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNU 2314 ECP
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 2314 ECP
EAN/GTIN:
     7316577032027
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Käfig:
Nichtmetallisch
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
165 mm
Verpackungslänge:
168 mm
Packungsbreite:
58 mm
Verpackungsvolumen:
1.608 dm³
Bohrungsdurchmesser:
70 mm
DynamischeTragzahl:
315 kN
StatischeTragzahl:
325 kN
Grenzdrehzahl:
5600 r/min
Referenzdrehzahl:
4800 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
CN
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
0
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
AxialeVerschiebbarkeit:
In beiden Richtungen
Weitere Suchbegriffe: SKF, NU 2314 ECP, 07316577032027
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 134,71*
€ 148,96*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 138,18*
€ 152,01*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 144,02*
€ 163,94*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 152,03*
€ 167,06*
Lager 214
55
1
Frei Haus
ab € 162,46*
€ 183,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,71*
€ 218,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,18*
€ 206,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 171,26*
€ 203,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,46*
€ 193,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 47,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.