Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Zylinderrollenlager, Ausführung NU NU 2338 ECML/C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNU 2338 ECML/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 2338 ECML/C3
EAN/GTIN:
     7316574193936
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten. Hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm;Lange Gebrauchsdauer;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen;Nicht selbsthaltende Ausführung
Weitere Informationen:
Breite:
132 mm
Käfig:
Bearbeitetes Metall
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
216 mm
Verpackungslänge:
444 mm
Packungsbreite:
444 mm
Verpackungsvolumen:
42.581 dm³
Bohrungsdurchmesser:
190 mm
DynamischeTragzahl:
1830 kN
StatischeTragzahl:
2550 kN
Grenzdrehzahl:
r/min
Referenzdrehzahl:
r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C3
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Komplettlager
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Innenring:
0
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Beschichtung:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: SKF, NU 2338 ECML/C3, 07316574193936
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.852,15*
€ 3.068,79*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.262,80*
€ 3.602,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.475,78*
€ 3.716,14*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.482,83*
€ 5.742,46*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.602,90*
€ 4.287,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.535,25*
€ 4.206,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.393,60*
€ 4.038,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.346,91*
€ 3.982,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3.272,54*
€ 3.894,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.262,80*
€ 3.882,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.