Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihiges Zylinderrollenlager NUH 2234 ECMH/L4BC3VR203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF Einreihiges Zylinderrollenlager NUH 2234 ECMH/L4BC3VR203
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNUH 2234 ECMH/L4BC3VR203
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUH 2234 ECMH/L4BC3VR203
EAN/GTIN:
     7316576834196
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher bis sehr hoher Radiallasten bei mittleren bis hohen Drehzahlen vorgesehen. Im SKF Grundsortiment finden sich zahlreiche Ausführungen und Varianten dieses Lagertyps, darunter Standardlager, vollrollige Lager und Hochleistungslager. Je nach Konfiguration der Außen- und Innenringe werden die Lager als Loslager- und als Festlagerausführung angeboten. Hohe bis sehr hohe radiale Tragfähigkeit; Reibungsarm; Lange Gebrauchsdauer
Weitere Informationen:
Breite:
86 mm
Packungshöhe:
176 mm
Verpackungslänge:
360 mm
Packungsbreite:
360 mm
Verpackungsvolumen:
22.81 dm³
Bohrungsdurchmesser:
170 mm
DynamischeTragzahl:
1160 kN
StatischeTragzahl:
1530 kN
Grenzdrehzahl:
2800 r/min
Referenzdrehzahl:
2200 r/min
AnzahlderReihen:
1
RadialeLagerluft:
C3
AnzahlderBorde,Innenring:
0
AnzahlderBorde,Außenring:
2
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, NUH 2234 ECMH/L4BC3VR203, 07316576834196
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.494,01*
€ 2.715,71*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.192,18*
€ 4.351,32*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.715,71*
€ 3.231,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.678,10*
€ 3.186,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.586,75*
€ 3.078,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.556,73*
€ 3.042,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.499,93*
€ 2.974,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.494,01*
€ 2.967,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.