Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stützrolle mit Bordringen NUTR 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFNUTR 15 A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUTR 15 A
EAN/GTIN:
     7316570607673
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Stützrolle
Stützrollen
Stützrollen sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager mit einem Innenring und einem dickwandigen Außenring mit verbesserter balliger Lauffläche. Sie sind werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Eine Schmierbohrung im Innenring erleichtert das Nachschmieren. Hohe radiale Tragfähigkeit;Aufnahme relativ hoher Axiallasten (durch Dreh- oder Kippbewegungen);Lange Gebrauchsdauer;Einbaufertig;Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Weitere Informationen:
Käfig:
Ohne
Packungshöhe:
47 mm
Verpackungslänge:
47 mm
Packungsbreite:
33 mm
Verpackungsvolumen:
72.897 cm³
Bohrungsdurchmesser:
15 mm
ArtderAbdichtung:
Labyrinth
DynamischeTragzahl:
16.8 kN
StatischeTragzahl:
17.6 kN
Grenzdrehzahl:
5000 r/min
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
Between C2 and CN
Nachschmierfunktion:
Für
Breite,Außenring:
18 mm
Breite,gesamt:
19 mm
Lagerteil:
Komplett-Stützrolle
AxialführungdesAußenrings:
Ja
FunktionalerAußendurchmesser:
35 mm
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Außenringprofil:
Ballig
Wälzkörper:
Zylinderrollen
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Stützrolle
Weitere Suchbegriffe: Zylinderrollenlager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, SKF, NUTR 15 A, 07316570607673
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,76*
€ 31,60*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,62*
€ 37,78*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 29,19*
€ 38,67*
1
€ 4,95*
ab € 30,7864*
€ 39,2564*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 30,46*
€ 39,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NUTR15-A
ab € 20,18*
Ähnlich
NTN
10121037
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.