Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Spannhülse für Druckölverfahren OH 3132 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFOH 3132 H
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     OH 3132 H
EAN/GTIN:
     7316570980806
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Diese Hülsen erlauben den Einsatz des Druckölverfahrens zur Montage und Demontage von Lagern. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer Wellenmutter und Befestigungstechnik geliefert. Sie sind einfach zu montieren und müssen nicht zusätzlich auf der Welle gesichert werden. Einfache Installation;Komplett mit Wellenmutter;Komplett mit Befestigungstechnik
Weitere Informationen:
Breite:
119 mm
Kegel:
1:12
Packungshöhe:
190 mm
Verpackungslänge:
252 mm
Packungsbreite:
250 mm
Verpackungsvolumen:
11.97 dm³
Bohrungsdurchmesser:
140 mm
BohrungenfürDrucköl:
Für
KurzzeichenGewinde:
M160x3
Weitere Suchbegriffe: spannhülse, SKF, OH 3132 H, 07316570980806
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 386,37*
€ 425,83*
1
Frei Haus
ab € 420,81*
€ 463,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 423,45*
€ 480,04*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 480,69*
€ 544,51*
24 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 526,46*
€ 593,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,51*
€ 647,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,15*
€ 639,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,36*
€ 614,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,07*
€ 602,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 494,83*
€ 588,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,69*
€ 572,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.