Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF O-Ring OR 21.0X2.0-N70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFOR 21.0X2.0-N70
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     OR 21.0X2.0-N70
EAN/GTIN:
     7316572000960
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Materialien, damit ein breites Spektrum an Betriebsbedingungen und Anwendungen abgedeckt werden kann. Sie lassen sich einfach installieren und ermöglichen eine einfache, kostengünstige Ausführung des Dichtungsgehäuses. Verfügbar in unterschiedlichen Materialien und Härtegraden;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
3 mm
Verpackungslänge:
26 mm
Packungsbreite:
26 mm
Verpackungsvolumen:
2.028 cm³
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, nullring 21x2, 0-ring, o-ring 70 shore, SKF, OR 21.0X2.0-N70, 07316572000960
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0356*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.