Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF O-Ring OR 399.3X5.7-N70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFOR 399.3X5.7-N70
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     OR 399.3X5.7-N70
EAN/GTIN:
     7316572003978
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Durch radiale oder axiale Verformung im Dichtungsgehäuse zwischen zwei Komponenten halten O-Ringe die Anpresskraft der Abdichtung aufrecht. SKF fertigt O-Ringe in einer Vielzahl von Größen und Materialien, damit ein breites Spektrum an Betriebsbedingungen und Anwendungen abgedeckt werden kann. Sie lassen sich einfach installieren und ermöglichen eine einfache, kostengünstige Ausführung des Dichtungsgehäuses. Verfügbar in unterschiedlichen Materialien und Härtegraden;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
6 mm
Verpackungslänge:
411 mm
Packungsbreite:
411 mm
Verpackungsvolumen:
1.014 dm³
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, 0-ring, SKF, OR 399.3X5.7-N70, 07316572003978
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4289*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,8984*
€ 7,0191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,8384*
€ 6,9477
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5275*
€ 6,57773
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,4575*
€ 6,49443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,4475*
€ 6,48253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,3289*
€ 6,34139
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,4289*
€ 5,27039
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.