Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gerade Buchse aus PTFE-Verbundwerkstoff PCM 120125100 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPCM 120125100 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 120125100 E
EAN/GTIN:
     7316572199688
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. Wartungsfrei;Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Hohe Betriebstemperaturen;Hohe Tragfähigkeit;Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Bauform:
Gerade
Packungshöhe:
116 mm
Verpackungslänge:
168 mm
Packungsbreite:
168 mm
Verpackungsvolumen:
3.274 dm³
Bohrungsdurchmesser:
120 mm
DynamischeTragzahl:
950 kN
StatischeTragzahl:
3000 kN
Werkstoff:
PTFE-Verbundwerkstoff
Borddurchmesser:
mm
Borddicke:
mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, PCM 120125100 E, 07316572199688
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 55,63*
€ 71,22*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 54,92*
€ 71,52*
1
€ 4,95*
ab € 67,8576*
€ 84,5676*
24 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 92,59*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 105,30*
€ 127,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.