Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gerade Buchse aus PTFE-Verbundwerkstoff PCM 121415 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPCM 121415 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 121415 E
EAN/GTIN:
     7316571513362
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. Wartungsfrei;Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Hohe Betriebstemperaturen;Hohe Tragfähigkeit;Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bauform:
Gerade
Packungshöhe:
37 mm
Verpackungslänge:
92 mm
Packungsbreite:
92 mm
Verpackungsvolumen:
313.168 cm³
Bohrungsdurchmesser:
12 mm
DynamischeTragzahl:
14.3 kN
StatischeTragzahl:
45 kN
Werkstoff:
PTFE-Verbundwerkstoff
Borddurchmesser:
mm
Borddicke:
mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, PCM 121415 E, 07316571513362
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 0,86*
Lager 214
138
50
€ 4,30*
ab € 0,71*
€ 0,95*
2 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,13*
5 Tage
96
1
€ 10,00*
ab € 0,81*
€ 1,25*
1
€ 4,95*
ab € 0,8756*
€ 1,3556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.