Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gerade Buchse aus PTFE-Verbundwerkstoff PCM 222525 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPCM 222525 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 222525 E
EAN/GTIN:
     7316572515648
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. Wartungsfrei;Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Hohe Betriebstemperaturen;Hohe Tragfähigkeit;Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bauform:
Gerade
Packungshöhe:
73 mm
Verpackungslänge:
116 mm
Packungsbreite:
116 mm
Verpackungsvolumen:
982.288 cm³
Bohrungsdurchmesser:
22 mm
DynamischeTragzahl:
42.5 kN
StatischeTragzahl:
134 kN
Werkstoff:
PTFE-Verbundwerkstoff
Borddurchmesser:
mm
Borddicke:
mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, PCM 222525 E, 07316572515648
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
100
25
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,22*
5 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 2,26*
3 Tage
34
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,46*
1
€ 4,95*
ab € 1,9992*
€ 2,9792*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,09*
€ 4,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 55,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.