Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gerade Buchse aus PTFE-Verbundwerkstoff PCM 242715 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPCM 242715 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 242715 E
EAN/GTIN:
     7316572488928
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. Wartungsfrei;Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Hohe Betriebstemperaturen;Hohe Tragfähigkeit;Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Bauform:
Gerade
Packungshöhe:
56 mm
Verpackungslänge:
118 mm
Packungsbreite:
118 mm
Verpackungsvolumen:
779.744 cm³
Bohrungsdurchmesser:
24 mm
DynamischeTragzahl:
27.5 kN
StatischeTragzahl:
85 kN
Werkstoff:
PTFE-Verbundwerkstoff
Borddurchmesser:
mm
Borddicke:
mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, PCM 242715 E, 07316572488928
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
100
25
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 1,71*
3 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 1,24*
€ 1,87*
1
€ 4,95*
ab € 1,5094*
€ 2,2594*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,42*
13 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.