Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gerade Buchse aus PTFE-Verbundwerkstoff PCM 242730 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPCM 242730 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 242730 E
EAN/GTIN:
     7316573945451
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. Wartungsfrei;Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Hohe Betriebstemperaturen;Hohe Tragfähigkeit;Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Bauform:
Gerade
Packungshöhe:
63 mm
Verpackungslänge:
133 mm
Packungsbreite:
133 mm
Verpackungsvolumen:
1.114 dm³
Bohrungsdurchmesser:
24 mm
DynamischeTragzahl:
56 kN
StatischeTragzahl:
176 kN
Werkstoff:
PTFE-Verbundwerkstoff
Borddurchmesser:
mm
Borddicke:
mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, PCM 242730 E, 07316573945451
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,75*
Lager 214
55
25
€ 4,30*
ab € 2,10*
€ 2,87*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,13*
€ 3,14*
1
€ 4,95*
ab € 2,5865*
€ 3,7865*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 71,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.