Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gerade Buchse aus PTFE-Verbundwerkstoff PCM 283220 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPCM 283220 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PCM 283220 E
EAN/GTIN:
     7316573312284
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus PTFE-Verbundwerkstoff sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Trotz der dünnwandigen Ausführung können sie hohe Belastungen aufnehmen. Sie haben eine gute Wärmeableitung und erlauben daher relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten. Wartungsfrei;Kostengünstig durch lange Gebrauchsdauer;Hohe Betriebstemperaturen;Hohe Tragfähigkeit;Hohe Gleitgeschwindigkeit und geringe Betriebslagerluft
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Bauform:
Gerade
Packungshöhe:
63 mm
Verpackungslänge:
133 mm
Packungsbreite:
133 mm
Verpackungsvolumen:
1.114 dm³
Bohrungsdurchmesser:
28 mm
DynamischeTragzahl:
43 kN
StatischeTragzahl:
134 kN
Werkstoff:
PTFE-Verbundwerkstoff
Borddurchmesser:
mm
Borddicke:
mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, PCM 283220 E, 07316573312284
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
55
25
€ 4,30*
ab € 2,02*
€ 2,73*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,07*
1
€ 4,95*
ab € 2,499*
€ 3,699*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 5,65*
19 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 625 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 68,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.