Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rillenkugellager PER.W210RPPB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPER.W210RPPB5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PER.W210RPPB5
EAN/GTIN:
     1200106200475
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Diese einreihigen Spezialrillenkugellager sind hauptsächlich für landwirtschaftliche Anwendungen vorgesehen (z.B. für Scheibeneggen). Bei Montage in Standardgehäusen kann die kugelige Außenseite statische Schiefstellungen kompensieren. Die integrierte Abdichtung und die überdurchschnittlich hohe Füllung mit Standardfett können die Lagerlebensdauer deutlich verlängern und gleichzeitig den Wartungsaufwand reduzieren. Primär für landwirtschaftliche Anwendungen vorgesehen;Rundbohrung;Einfache Montage, Aufnahme statischer Schiefstellungen;Vielseitige, robuste Konstruktion;Integrierte Dichtung und überdurchschnittliche Fettfüllung verlängern die Lagerlebensdauer
Weitere Informationen:
Breite:
30.162 mm
Packungshöhe:
54 mm
Verpackungslänge:
100 mm
Packungsbreite:
100 mm
Verpackungsvolumen:
540 cm³
Bohrungsdurchmesser:
45.339 mm
DynamischeTragzahl:
35.07 kN
StatischeTragzahl:
23.18 kN
Weitere Suchbegriffe: SKF, PER.W210RPPB5, 01200106200475
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 41,35*
€ 52,26*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 40,51*
€ 55,47*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 68,05*
€ 87,38*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.