Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Führungsring PGR 100X94X30-PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPGR 100X94X30-PF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PGR 100X94X30-PF
EAN/GTIN:
     7316571961910
Suchbegriffe:
Führungsring
Kolbenführungsring
kolbenführungsring
Hydraulische Führungsringe bestehen aus Polymeren und verhindern den Direktkontakt zwischen den bewegten Metallteilen in Hydraulikzylindern. Sie nehmen Radiallasten auf, die auf die Zylindergruppe wirken, und führen die Stange in den Zylinderkopf sowie den Kolben in die Zylinderbohrung. Das spezielle SKF Hydraulikführungssystem gewährleistet eine lange Gebrauchsdauer und eine erhöhte Verschleißfestigkeit der Zylinderflächen. Führung aus Polymer;Lange Gebrauchsdauer;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
31 mm
Verpackungslänge:
101 mm
Packungsbreite:
101 mm
Verpackungsvolumen:
316.231 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, PGR 100X94X30-PF, 07316571961910
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.