| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPGR 70X65X9.7-PF Herst.-Nr.: PGR 70X65X9.7-PF EAN/GTIN: 7316572009840 |
| |
|
| | |
| Hydraulische Führungsringe bestehen aus Polymeren und verhindern den Direktkontakt zwischen den bewegten Metallteilen in Hydraulikzylindern. Sie nehmen Radiallasten auf, die auf die Zylindergruppe wirken, und führen die Stange in den Zylinderkopf sowie den Kolben in die Zylinderbohrung. Das spezielle SKF Hydraulikführungssystem gewährleistet eine lange Gebrauchsdauer und eine erhöhte Verschleißfestigkeit der Zylinderflächen. Führung aus Polymer;Lange Gebrauchsdauer;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 10 mm | Verpackungslänge: | 71 mm | Packungsbreite: | 71 mm | Verpackungsvolumen: | 50.41 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PGR 70X65X9.7-PF, 07316572009840 |
| | |
| |