| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 04B-1NPX10FT Herst.-Nr.: PHC 04B-1NPX10FT EAN/GTIN: 7316572767153 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. In unserem umfangreichen Angebot an Ketten finden sich viele Hochleistungsausführungen. Alle SKF Ketten werden einen strengen Qualitätskontrolle unterzogen. Dabei kontrollieren wir nicht nur das Endprodukt, sondern überwachen auch die Ausgangsmaterialien der einzelnen Komponenten. Robuste, hochwertige Ketten;Verwendung verlängert die Gebrauchsdauer und reduziert die Instandhaltungskosten;Breites Angebot an beschichteten Ketten, geeignet für extreme Umgebungen;Anpassung an Kundenbedürfnisse für anwendungsspezifische Lösungen;Berechnungstools und Dienstleistungen für präzise Lösungen verfügbar Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 12 mm | Verpackungslänge: | 125 mm | Packungsbreite: | 125 mm | Verpackungsvolumen: | 187.5 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 42,28* | € 57,57* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,83* | € 124,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,40* | € 133,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|