| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 04B-1O/L Herst.-Nr.: PHC 04B-1O/L EAN/GTIN: 7316573316930 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Gekröpfte Duplex-Glieder kommen zum Einsatz, wenn die Kette eine ungerade Anzahl von Teilungen hat. Robuste Glieder;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Höhere Verschleißfestigkeit als ANSI-Glieder;;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 5 mm | Verpackungslänge: | 8 mm | Packungsbreite: | 7 mm | Verpackungsvolumen: | 280 mm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 04B-1O/L, 07316573316930 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,71* | € 1,20* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,74* | € 1,25* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,77* | € 2,75* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 1,91* | € 2,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|