Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Ketten PHC 04B-2SS-O/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHC 04B-2SS-O/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 04B-2SS-O/L
EAN/GTIN:
     7316573317036
Suchbegriffe:
SKF
PHC 04B-2SS-O/L
07316573317036
Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Gekröpfte Duplex-Glieder kommen zum Einsatz, wenn die Kette eine ungerade Anzahl von Teilungen hat. Robuste Glieder;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Höhere Verschleißfestigkeit als ANSI, aufgrund des größeren Bolzendurchmessers;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
5 mm
Verpackungslänge:
8 mm
Packungsbreite:
11 mm
Verpackungsvolumen:
440 mm³
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 5,17*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,14*
€ 8,94*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.