| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 05B-1C/L Herst.-Nr.: PHC 05B-1C/L EAN/GTIN: 7316573317067 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Zur Verbindung der beiden Kettenenden werden Simplex-Kettenglieder verwendet. Die wahlweise mit Federbügel oder Splint ausgeführten Verbindungsglieder lassen sich schnell zerlegen und ersetzen. Genietete Verbindungsglieder erlauben hochbelastbare Verbindungen und haben eine ähnliche Dauerfestigkeit wie die anderen Kettenglieder. Robuste Glieder;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Höhere Verschleißfestigkeit als ANSI-Glieder;Erhältlich als Simplex-, Duplex- und Triplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 7 mm | Verpackungslänge: | 11 mm | Packungsbreite: | 9 mm | Verpackungsvolumen: | 693 mm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 05B-1C/L, 07316573317067 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,39* | € 0,68* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,41* | € 0,71* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,97* | € 1,57* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 1,06* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|