Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Ketten PHC 06B-1SS-C/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHC 06B-1SS-C/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 06B-1SS-C/L
EAN/GTIN:
     7316573317340
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Zur Verbindung der beiden Kettenenden werden Simplex-Kettenglieder aus nichtrostendem Stahl verwendet. Die wahlweise mit Federbügel oder Splint ausgeführten Verbindungsglieder lassen sich schnell zerlegen und ersetzen. Genietete Verbindungsglieder erlauben hochbelastbare Verbindungen und haben eine ähnliche Dauerfestigkeit wie die anderen Kettenglieder. Robuste Glieder;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Höhere Verschleißfestigkeit als ANSI-Glieder;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
8 mm
Verpackungslänge:
15 mm
Packungsbreite:
12 mm
Verpackungsvolumen:
1.44 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 06B-1SS-C/L, 07316573317340
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
55
€ 4,30*
ab € 0,73*
€ 1,22*
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,27*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,80*
€ 2,84*
€ 3,19*
ab € 1,95*
€ 3,08*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.