| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 120SHH-2C/L Herst.-Nr.: PHC 120SHH-2C/L EAN/GTIN: 7316574096916 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Zur Verbindung der beiden Kettenenden werden besonders robuste Duplex-Kettenglieder verwendet. Durch die dicker ausgeführten Laschen und durchgehärtete Bolzen haben die Glieder eine höhere Zugfestigkeit. Sie sind höher belastbar als SH Verbindungsglieder. Hochrobuste Glieder;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Aufnahme hoher Stoßbelastungen;Lange Gebrauchsdauer Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 135 mm | Verpackungslänge: | 260 mm | Packungsbreite: | 190 mm | Verpackungsvolumen: | 6.669 dm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 120SHH-2C/L, 07316574096916 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 26,39* | € 36,73* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,69* | € 79,49* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 66,73* | € 85,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|