| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 12B-2DR-C/L Herst.-Nr.: PHC 12B-2DR-C/L EAN/GTIN: 7316573318651 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Zur Verbindung der beiden Kettenenden werden Duplex-Kettenglieder verwendet. Genietete Verbindungsglieder erlauben hochbelastbare Verbindungen und haben eine ähnliche Dauerfestigkeit wie die anderen Kettenglieder. Dacrometbeschichtung ist der beste Korrosionsschutz für Ketten aus Kohlenstoffstahl (lediglich Ketten aus nichtrostendem Stahl sind noch besser geschützt). Robuste Glieder;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Dacrometbeschichtung;Höhere Verschleißfestigkeit als ANSI-Glieder;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 16 mm | Verpackungslänge: | 30 mm | Packungsbreite: | 40 mm | Verpackungsvolumen: | 19.2 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 1,98* | € 3,01* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,98* | € 7,22* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 5,37* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|