| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 140H-1O/L Herst.-Nr.: PHC 140H-1O/L EAN/GTIN: 7316573319498 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Besonders robuste, gekröpfte Simplex-Glieder kommen zum Einsatz, wenn die Kette eine ungerade Anzahl von Teilungen hat. Diese gekröpften Glieder sind sehr gut für hohe Stoßbelastungen, niedrige Betriebsdrehzahlen und andere schwierige Betriebsbedingungen geeignet. Hochrobuste Glieder;Aufnahme starker Stoßbelastungen;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 41 mm | Verpackungslänge: | 69 mm | Packungsbreite: | 57 mm | Verpackungsvolumen: | 161.253 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 140H-1O/L, 07316573319498 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 20,85* | € 29,42* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,40* | € 68,72* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 56,88* | € 73,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|