Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Duplex-Kette mit Splint, ANSI PHC 140H-2CX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHC 140H-2CX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 140H-2CX10FT
EAN/GTIN:
     7316572614723
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. SKF Ketten werden in hochmodernen Werken mit strengen Qualitätskontrollen hergestellt. Die mit Splint ausgeführten Glieder lassen sich schnell zerlegen und ersetzen. Genietete Verbindungsglieder erlauben hochbelastbare Verbindungen und haben eine ähnliche Dauerfestigkeit wie die anderen Kettenglieder. Robuste Kette;Kostengünstig;Reduzierter Wartungsaufwand;Längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
120 mm
Verpackungslänge:
370 mm
Packungsbreite:
370 mm
Verpackungsvolumen:
16.428 dm³
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, rollenkette duplex, din 8187, skf rollenkette, SKF, PHC 140H-2CX10FT, 07316572614723
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,21*
€ 552,06*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 765,65*
€ 865,82*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,06*
€ 656,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,20*
€ 634,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,94*
€ 602,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,98*
€ 584,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 480,06*
€ 571,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,21*
€ 544,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.