Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Ketten PHC 160-1DRX10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHC 160-1DRX10FT
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 160-1DRX10FT
EAN/GTIN:
     7316572614884
Suchbegriffe:
DIN 8187
Dreifach-Rollenketten
Einfach-Rollenketten
Rollenkette
Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Dacrometbeschichtung ist der beste Korrosionsschutz für Ketten aus Kohlenstoffstahl (lediglich Ketten aus nichtrostendem Stahl sind noch besser geschützt). Robuste Kette;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Dacrometbeschichtung;Erhältlich als Simplex-, Duplex- und Triplex-Ausführung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
75 mm
Verpackungslänge:
405 mm
Packungsbreite:
405 mm
Verpackungsvolumen:
12.302 dm³
Weitere Suchbegriffe: Rollenketten, Zweifach-Rollenketten, 32b1 din8187, din 8187, din 8187 05b 1, SKF, PHC 160-1DRX10FT, 07316572614884
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,47*
€ 412,13*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 799,83*
€ 894,80*
Frei Haus
ab € 866,67*
€ 962,47*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,13*
€ 490,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,53*
€ 479,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,53*
€ 450,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,27*
€ 438,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,47*
€ 402,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.