| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 16B-1SLR-O/L Herst.-Nr.: PHC 16B-1SLR-O/L EAN/GTIN: 7316573319672 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Zur Verbindung der beiden Kettenenden werden selbstschmierende, gekröpfte Simplex-Kettenglieder verwendet. Da selbstschmierende Glieder keine Nachschmierung benötigen, sind sie für Anwendungsfälle geeignet, in denen eine Schmierung nicht möglich ist oder unpraktisch wäre. Robuste Glieder;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Selbstschmierend;Höhere Verschleißfestigkeit als ANSI-Glieder;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 21 mm | Verpackungslänge: | 42 mm | Packungsbreite: | 31 mm | Verpackungsvolumen: | 27.342 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,41* | € 6,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,14* | € 15,83* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 11,97* | € 17,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|