| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 35-1SS-C/L Herst.-Nr.: PHC 35-1SS-C/L EAN/GTIN: 7316573322795 |
| |
|
| | |
| Zur Verbindung der beiden Kettenenden werden Simplex-Kettenglieder aus nichtrostendem Stahl verwendet. Edelstahlketten gewährleisten auch in sehr schwierigen Umgebungen eine gute Korrosionsbeständigkeit. Die Glieder eignen sich insbesondere für Anwendungsfälle, in denen ein sehr hoher Reinheitsgrad gefordert wird oder aggressive Chemikalien zum Einsatz kommen. Die Ketten eignen sich für die Lebensmittelverarbeitung, für die Herstellung pharmazeutischer Produkte, für Extremtemperaturen (-20 bis +400 °C) und für stark korrosive Umgebungen. Robuste Glieder;Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 9 mm | Verpackungslänge: | 14 mm | Packungsbreite: | 11 mm | Verpackungsvolumen: | 1.386 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 35-1SS-C/L, 07316573322795 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,50* | € 0,86* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 0,52* | € 0,91* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,25* | € 1,99* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 1,37* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|