Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gekröpftes Simplex-Kettenglied, europäische Normen (EN) PHC 40B-1O/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHC 40B-1O/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 40B-1O/L
EAN/GTIN:
     7316573323341
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
gekröpftes splintverschlussglied
Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Gekröpfte Duplex-Glieder kommen zum Einsatz, wenn die Kette eine ungerade Anzahl von Teilungen hat. Robuste Glieder;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Höhere Verschleißfestigkeit als ANSI-Glieder;;Erhältlich als Simplex- und Duplex-Ausführung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
52 mm
Verpackungslänge:
101 mm
Packungsbreite:
79 mm
Verpackungsvolumen:
414.908 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 40B-1O/L, 07316573323341
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,73*
€ 64,90*
Frei Haus
ab € 84,70*
€ 109,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,91*
€ 151,85*
Frei Haus
ab € 132,32*
€ 163,89*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.