| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC 50H-1C-C/L Herst.-Nr.: PHC 50H-1C-C/L EAN/GTIN: 7316573324102 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Zur Verbindung der beiden Kettenenden werden Simplex-Kettenglieder verwendet. Die mit Splint ausgeführten Verbindungsglieder lassen sich schnell demontieren und ersetzen. Diese Verbindungsglieder sind sehr gut für hohe Stoßbelastungen, niedrige Betriebsdrehzahlen und andere schwierige Betriebsbedingungen geeignet. Hochrobuste Glieder;Aufnahme starker Stoßbelastungen;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Erhältlich als Simplex-, Duplex- und Triplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 15 mm | Verpackungslänge: | 25 mm | Packungsbreite: | 20 mm | Verpackungsvolumen: | 7.5 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 50H-1C-C/L, 07316573324102 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,27* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,72* | € 2,70* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 1,87* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|